Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5T085276
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 10 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5T085276
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
30
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
30
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T085276
EAN
4015448778967
UBB
500582560461
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806567