text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 8 mm insert length 25 mm PROMAT


Artículo No. 2Q535164
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2Q535164
EAN 4015448567189
UBB 500581526828
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.