text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 20 mm insert length 50 mm PROMAT


Artículo No. 8N869762
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 50
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 50
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8N869762
EAN 4015448567233
UBB 500583554265
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.