text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 16 mm insert length 40 mm PROMAT


Artículo No. 9W856789
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 40
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 40
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9W856789
EAN 4015448567226
UBB 500584021033
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.