text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 8 mm PROMAT


Artículo No. 0D778641
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Codigo SA 82077031

Números de artículo

Artículo No. 0D778641
EAN 4015448546245
UBB 500573625554
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866687
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.