Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5J781344
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
End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J781344
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J781344
EAN
4015448546238
UBB
500582443494
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866685