text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 16 mm PROMAT


Artículo No. 5A869516
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5A869516
EAN 4015448546276
UBB 500582337225
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866693
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.