Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9U313994
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
End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 12 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U313994
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U313994
EAN
4015448546269
UBB
500583992341
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866691