text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 8J612353
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8J612353
EAN 4015448557012
UBB 500583498257
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866621
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.