text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 20 mm insert length 54 mm PROMAT


Artículo No. 7E567222
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 54
Número de dientes 6
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 54
Número de dientes 6
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7E567222
EAN 4015448557050
UBB 500583053979
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866631
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.