text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artículo No. 0T885722
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Código de producto 82077031

Números de artículo

Artículo No. 0T885722
EAN 4015448717461
UBB 500573856639
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806532
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.