text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 20 mm VHM TiAlN DIN 653


Artículo No. 2C045509
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2C045509
EAN 4015448717577
UBB 500581331203
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806542
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.