text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 18 mm VHM TiAlN DIN 653


Artículo No. 0N702236
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 18
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0N702236
EAN 4015448717560
UBB 500573786687
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806541
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.