Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2H353829
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 653
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H353829
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H353829
EAN
4015448717515
UBB
500581390779
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806537