text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L nominal diameter 10 mm PROMAT


Artículo No. 6W077015
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 6
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6W077015
EAN 4015448522355
UBB 500582961669
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866938
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.