text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Artículo No. 2M509771
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2M509771
EAN 4015448691624
UBB 500581438636
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806512
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.