text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Artículo No. 6F212429
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 12
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 12
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6F212429
EAN 4015448691549
UBB 500582732235
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806505
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.