Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5E643400
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E643400
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
9
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
9
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E643400
EAN
4015448691525
UBB
500582388616
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806503