Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3E730836
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E730836
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
14
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
14
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E730836
EAN
4015448691563
UBB
500581708665
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806506