Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0F636674
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 8 mm insert length 20 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F636674
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F636674
EAN
4015448595090
UBB
500573678850
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866485