Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2K755227
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 12 mm insert length 26 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K755227
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
26
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
26
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K755227
EAN
4015448595113
UBB
500581444998
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866487