text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 10 mm insert length 24 mm PROMAT


Artículo No. 8M949752
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 24
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 24
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8M949752
EAN 4015448595106
UBB 500583530174
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866486
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.