text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufes Sónicos 1/2pulgada 35mm 78mml


Chrome Molybdenum Steel Phosphate finish For impact use high-strength, for loosening the propeller shaft screws and screws on gear and differential flange on different vehicles, e.

Artículo No. 5F794040
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 35
Longitud (mm) 78
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 35
Longitud (mm) 78
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal
Para atornillador de impacto
Marca Sonic
Type Deep Impact Socket

Descripción

Chrome Molybdenum Steel Phosphate finish For impact use high-strength, for loosening the propeller shaft screws and screws on gear and differential flange on different vehicles, e.

Números de artículo

Artículo No. 5F794040
EAN 4715898520726
UBB 500677880394
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 3397835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.