text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufes redondos Knipex aislados 100 unidades cada uno


Tomas redondas Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Tornillos5mmCable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 5mm

Artículo No. 1S745619
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Azul
Material Latón
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex
Type Socket Connector

Descripción

Tomas redondas Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Tornillos5mmCable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 5mm

Números de artículo

Artículo No. 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 131
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.