Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G0415
G0415.300.001
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
Enchufe Stahlwille 60 30 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 36 mm, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
30
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
20
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
380
Model
60 30
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive y HPQ® acero de alto rendimiento hasta 36 mm, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0415.300.001
EAN
4018754009879
UBB
203122387426
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
06010030
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando