text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 51IMP 19 mm


1/2» #a,-accionadorISO 1711-2para accionadores extraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 300
Model 51 IMP 19
Type Impact Socket

Descripción

1/2» #a,-accionadorISO 1711-2para accionadores extraprofundosAcero aleado al cromo, acabado bronce de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0511.190.001
EAN 4018754015177
UBB 203122316557
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 23020019

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.