text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 50aSP 7/16


Para tornillos externos Spline-DrivePerforado largoMS-33787HPQ® acero de alta resistencia, acabado de metal de cañón

Artículo No. G0379.111.001
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Ancho de llave (pulgadas) 7/16 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 83
Model 50APL SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Descripción

Para tornillos externos Spline-DrivePerforado largoMS-33787HPQ® acero de alta resistencia, acabado de metal de cañón

Números de artículo

Artículo No. G0379.111.001
EAN 4018754141524
UBB 500501052582
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03013028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.