text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 50aSP 3/8


Para tornillos externos Spline-DriveMS-33787HPQ® acero de alto rendimiento, acabado gun metal

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9.5
Ancho de llave (pulgadas) 3/8 de pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 55
Model 50AP SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Descripción

Para tornillos externos Spline-DriveMS-33787HPQ® acero de alto rendimiento, acabado gun metal

Números de artículo

Artículo No. G0378.096.001
EAN 4018754187713
UBB 500574809108
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03012024

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.