text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 50a 7/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18
Ancho de llave (pulgadas) 7/8 de pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 114
Model 50 A 7/8
Type Socket

Descripción

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0365.222.001
EAN 4018754007950
UBB 203122116247
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03410044

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.