text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 50a 1.3/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 20.5
Ancho de llave (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 185
Model 50 A 1 3/16
Type Socket

Descripción

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0365.302.001
EAN 4018754008001
UBB 203122116577
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03410054

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.