text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 46 10 mm


Largas, medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 20
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Type 46 10

Números de artículo

Artículo No. G0333.100.001
EAN 4018754002160
UBB 203122336282
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02020010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.