text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 45a 3/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 15.9
Ancho de llave (pulgadas) 3/4 pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 43
Model 45 A 3/4
Type Socket

Descripción

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensayo)Acero para servicio pesado HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0330.191.001
EAN 4018754004287
UBB 203122334873
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02410040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.