text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40 3,2 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 3.2
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 3.2
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 2
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 40 3,2
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0301.032.001
EAN 4018754000111
UBB 203122326531
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01010032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.