text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore VDE IN 19 5 mm


Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura esférica, Punta GEDORE de acero especial al vanadio, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Los manguitos sólo se pueden combinar con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U y VDE 4507, Estos insertos sólo se pueden combinar con No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Artículo No.
Diámetro 27
Longitud (mm) 106
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 106
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 27
Longitud (mm) 106
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 106
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Descripción

Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura esférica, Punta GEDORE de acero especial al vanadio, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Los manguitos sólo se pueden combinar con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U y VDE 4507, Estos insertos sólo se pueden combinar con No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Números de artículo

Artículo No. G3106.050.001
EAN 4010886612446
UBB 203122624372
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6124480

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.