Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9O374837
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
Enchufe Gedore T30
Añadir catálogo
Artículo No.
9O374837
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
94
Diámetro
17.5
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
62
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
94
Diámetro
17.5
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón-metal
Números de artículo
Artículo No.
9O374837
EAN
4010886804124
UBB
500642774656
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1394207