text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore T27

Artículo No. 2S111690
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 12
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 30.5

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 12
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 30.5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con perno prensado de acero especial al cromo vanadio GEDORE, acabado cañón metálico, ángulo de giro aprox. 15-20°, transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso, acero al cromo vanadio, transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso

Números de artículo

Artículo No. 2S111690
EAN 4010886612064
UBB 500642794613
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6120650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.