Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9P442241
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
Enchufe Gedore T25
Añadir catálogo
Artículo No.
9P442241
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
12
Tamaño (TX)
25
Longitud de la hoja (mm)
30.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
37
Diámetro
12
Tamaño (TX)
25
Longitud de la hoja (mm)
30.5
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador encastrado de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, Ángulo de giro aprox. 15-20°, Transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso, Acero al cromo vanadio, Transmisión de fuerza óptima, también en lugares de difícil acceso
Números de artículo
Artículo No.
9P442241
EAN
4010886612057
UBB
500642794464
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6120570