text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore D 32 1.1/8AF


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Cikkszám
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 54.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 54.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Ancho de llave (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 265
Codigo SA 8204200000
Model D 32 1.1/8AF
Type Socket

Leírás

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Cikkszámok

Cikkszám G2256.285.001
EAN 4010886627440
UBB 203120518899
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6274450

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.