text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore D 32 1,13/16AF


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 65.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 65.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 32.5
Ancho de llave (pulgadas) 1 13/16 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 580
Codigo SA
Model D 32 1.13/16AF
Type Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2256.460.002
EAN 4010886627556
UBB 240120519758
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6275500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.