text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 9mm

Artículo No. 5P021417
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 9
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model D 30 9
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. 5P021417
EAN 4010886857373
UBB 500642534829
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1845748
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.