text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 9mm

Artículo No. 3T208907
Diámetro 22.5
Longitud (mm) 102
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (mm) 102
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 102
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 9
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

según DIN 7422, accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, moleteado en cruz antideslizante, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 3T208907
EAN 4010886946855
UBB 500642777212
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2950979
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.