Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
7B634425
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
Enchufe Gedore 8mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7B634425
Longitud total (mm)
94
Diámetro
17.5
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
94
Diámetro
17.5
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
8
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN 2325, Punta según DIN 2325
Números de artículo
Artículo No.
7B634425
EAN
4010886804070
UBB
500642772262
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1394320