text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 8mm

Artículo No. 6Y502317
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model D 20 8
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Números de artículo

Artículo No. 6Y502317
EAN 4010886622575
UBB 500642493653
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6225750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.