Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
5J070949
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
Enchufe Gedore 34mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5J070949
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
44.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
44.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
D 19 34
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
5J070949
EAN
4010886929902
UBB
500642531692
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2545314