Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
0K773172
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
Enchufe Gedore 24mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0K773172
Ancho de llave (mm)
24
Longitud
33
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
24
Longitud
33
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
15.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
0K773172
EAN
4010886883112
UBB
500642494230
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2194783