text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 15mm

Artículo No. 3P298864
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 19 L 15
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 3P298864
EAN 4010886849552
UBB 500642530603
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1718789
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.