text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 14mm

Artículo No. 3U700615
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 10
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model D 20 14
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Números de artículo

Artículo No. 3U700615
EAN 4010886622674
UBB 500642532849
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6226720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.