Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
6C062070
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
Enchufe Gedore 13mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6C062070
Ancho de llave (mm)
13
Longitud (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
13
Longitud (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
7
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
19 SK 13
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar con la carraca reversible nº 1993 U-20 SK, se sobrepasa el par de apriete según DIN 3124, GEDORE acero 42CrMo4, cromado, GEDORE acero 42CrMo4, cromado
Números de artículo
Artículo No.
6C062070
EAN
4010886932629
UBB
500642499288
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2225875