Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
6E366581
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
Enchufe Gedore 12mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6E366581
Ancho de llave (mm)
12
Longitud (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
12
Longitud (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
8
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
D 20 12
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate
Números de artículo
Artículo No.
6E366581
EAN
4010886622643
UBB
500642532682
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6226480