text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 11/32 AF

Artículo No. 4Q587320
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7.5
Ancho de llave (pulgadas) 11/32 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model D 20 L 11/32AF
Type Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Números de artículo

Artículo No. 4Q587320
EAN 4010886871294
UBB 500642507288
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1965492
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.